※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
セラミックキャノンツマミ KT-5
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
仕上
アイボリ
アイボリ
グレー
ダークブラウン
寸法H(mm)
32
32
28
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46325277
品番
KT-5
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は309円となります。
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
材質
セラミック
サイズ
25
寸法H(mm)
32
寸法D(Φmm)
25
仕上
アイボリ
サイズ(mm)
【付属ビス】ISO4×28