曜日別特売
No.73 ドーナツ取手 No.73 シロクマ 46326501

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.73 ドーナツ取手 No.73 シロクマ 46326501
No.73 ドーナツ取手 No.73 シロクマ 46326501

ドーナツ取手 No.73

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1組(2本)仕上サイズ注文コード46326501品番No.73
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は22,980円となります。
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

両面用です。

材質真鍮サイズ高さ(mm)85全長L(mm)162寸法D(Φmm)32仕上足幅【P】130サイズ(mm)【付属ビス】M6×70
注意
※標準扉厚10mm~49mmです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする