※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.120 ハーモニー取手 扉厚25〜36mm用 No.120 シロクマ 46326756 No.120 ハーモニー取手 扉厚25〜36mm用 No.120 シロクマ 46326756

ハーモニー取手 扉厚25〜36mm用 No.120

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(2本) 仕上AG/オーク 注文コード46326756 品番No.120
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は仕上・色・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る

引戸用に最適です。
自然木です。
抗菌仕様です。
木部は22Φです。
両面用です。

材質自然木+亜鉛合金 サイズ230 高さ(mm)57 全長L(mm)230 寸法D(Φmm)22 仕上AG/オーク 幅(Φmm)30 足幅【P】200 サイズ(mm)【付属ビス】M6×60
注意
※標準扉厚25mm〜36mmです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする