※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
ドーナツ取手 No.315
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1組(2本)
注文コード
46327307
品番
No.315
参考基準価格(税別)
¥115,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
両面用です。
材質
積層+ステンレス
色
ステン鏡面磨グレーウッド
サイズ
【付属ビス】M8×70
高さ(mm)
100
全長L(mm)
200
足幅
【P】160mm
座幅(mm)
【W1】Φ40【W2】Φ40
サイズ(mm)
200
注意
※標準扉厚37mm~50mmです。