曜日別特売
ST-43 ストラップ取手 ST-43 シロクマ 46328077

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ST-43 ストラップ取手 ST-43 シロクマ 46328077
ST-43 ストラップ取手 ST-43 シロクマ 46328077

ストラップ取手 ST-43

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード46328077品番ST-43
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,598円となります。
参考基準価格(税別)¥1,850販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
付属品【付属ビス】A4×20材質ステンレス鏡面磨サイズ60寸法L(mm)60寸法H(mm)22寸法W(mm)12寸法P(mm)48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする