※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T-602 ニュー平円丸GB T-602 シロクマ 46328348 T-602 ニュー平円丸GB T-602 シロクマ 46328348

ニュー平円丸GB T-602

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46328348 品番 T-602
参考基準価格(税別)¥1,230 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969
材質 焼付塗装 サイズ 寸法A(mm)69 寸法D(mm)5.5 寸法E(mm)6.5 寸法B(mm)69 寸法C(Φmm)62
注意
※取付け釘は付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする