曜日別特売
UJR-6.35RE-RG-NI-0 ファインシリーズ ガスケット フジキン 46328922

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ファインシリーズ ガスケット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法D(mm)5.5
内容量1個注文コード46328922品番UJR-6.35RE-RG-NI-0
参考基準価格(税別)¥630販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629

特殊材料ガス,高圧ガス大臣認定品,真空

材質ニッケル形状ガスケット寸法L(mm)4呼び径6.35最高使用圧力(MPa)21.5寸法D(mm)5.5寸法D1(mm)11.8寸法D2(mm)12.6寸法T(mm)0.8接続形式メタルガスケット式最高使用温度(℃)450最低使用温度(℃)-196クリーン度完全禁油
関連資料:(4.68MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする