曜日別特売
UJR-C-3.2 ファインシリーズ カップリング フジキン 46329141

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UJR-C-3.2 ファインシリーズ カップリング フジキン 46329141
UJR-C-3.2 ファインシリーズ カップリング フジキン 46329141

ファインシリーズ カップリング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
寸法A(mm)5/16-24UNF
最高使用圧力(MPa)21.5
内容量1個注文コード46329141品番UJR-C-3.2
参考基準価格(税別)¥930販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869

特殊材料ガス,高圧ガス大臣認定品,真空

材質ステンレス鋼製(SUS316)形状カップリングボディ寸法L(mm)12.7最高使用圧力(MPa)21.5寸法A(mm)5/16-24UNF寸法D(mm)5.2寸法B(mm)10接続形式ねじ込み式,UNF おねじ最高使用温度(℃)450最低使用温度(℃)-196クリーン度完全禁油
関連資料:(4.68MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする