曜日別特売
BFOSK-A3K-3SET ブラックフラットオープンスタンド看板A3片面 ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 46329249

商品画像

BFOSK-A3K-3SET ブラックフラットオープンスタンド看板A3片面 ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 46329249
BFOSK-A3K-3SET ブラックフラットオープンスタンド看板A3片面 ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 46329249
BFOSK-A3K-3SET ブラックフラットオープンスタンド看板A3片面 ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 46329249
BFOSK-A3K-3SET ブラックフラットオープンスタンド看板A3片面 ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 46329249
BFOSK-A3K-3SET ブラックフラットオープンスタンド看板A3片面 ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 46329249
BFOSK-A3K-3SET ブラックフラットオープンスタンド看板A3片面 ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 46329249

ブラックフラットオープンスタンド看板A3片面 ウエイトアーム・水タンクセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード46329249品番BFOSK-A3K-3SET
参考基準価格(税別)¥21,100販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

高機能&高強度&低価格を実現した純国産のA型ポスタースタンド

用途
【ポスターの交換方法】上下2辺のフレームを開き、ポスターとアクリルカバーを片側に差し込むようにセットし、上下2辺のフレームを閉めアクリルカバーを固定します。
※パネルの開閉はフレーム中央部を持ってください。※ポスター交換方法の詳細は「ご利用ガイド(動画)」をご覧ください。
【アルミ製のスマートコーナー】コーナーに樹脂キャップを使用していないので、カラー・質感が看板全体で統一されています。従来に比べ、よりポスターを際立たせることができます。
【安全設計のステイ金具】TOKISEIオリジナルのステイ金具(開き止め金具)はサビにくくて頑丈なステンレス製です。更に看板本体を折りたたんだ時も指を挟まない安全設計になっています。
【特注サイズも製作可能】自社工場で生産しているので、1台からでも特注サイズで製作可能です。(別途お見積もり)
店舗前看板に
材質本体フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)、表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚、面板=アルミ複合板(白)3mm厚幅(mm)333質量(kg)3.9ブラック高さ(mm)790奥行(mm)360
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき20,000/税込22,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする