画像準備中

ファインシリーズ ストップバルブ SUS

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)12.7 注文コード46329315 品番FUD-05-12.7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥56,900
この商品は適合チューブ外径・管接続口径など32種類から選べます 他の種類を見る
適合チューブ外径(Φmm)12.7 取付方式パネル取付 ポート数2 有効断面積(mm2)14.391 Cv値0.78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする