フジキン
フジキンの バルブ
フジキンの グローブバルブ
ファインシリーズ ストップバルブ SUS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
12.7
注文コード
46329324
品番
FUD-05-12.7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥56,900
この商品は
適合チューブ外径・管接続口径
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
適合チューブ外径(Φmm)
12.7
取付方式
パネル取付
ポート数
2
有効断面積(mm
2
)
14.391
Cv値
0.78
商品豆知識
配管工事を支える補助部材