フジキン
フジキンの バルブ
フジキンの グローブバルブ
ファインシリーズ ストップバルブ SUS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
6.35
注文コード
46329351
品番
FUD-05-6.35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥33,800
この商品は
適合チューブ外径・管接続口径
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
適合チューブ外径(Φmm)
6.35
取付方式
パネル取付
ポート数
2
有効断面積(mm
2
)
5.535
Cv値
0.3
商品豆知識
配管工事を支える補助部材