※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの バルブ
フジキンの グローブバルブ
ファインシリーズ ストップバルブ SUS
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
6.35
注文コード
46329367
品番
FUD-05-6.35
参考基準価格(税別)
¥49,100
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・管接続口径
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
SUS
適合チューブ外径(Φmm)
6.35
取付方式
パネル取付
ポート数
2
有効断面積(mm
2
)
5.535
Cv値
0.3
バルブ種類
ストップバルブ
関連資料:
(7.84MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材