※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの バルブ
フジキンの グローブバルブ
ファインシリーズ ストップバルブ SUS
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
9.52
注文コード
46329385
品番
FUD-05-9.52
参考基準価格(税別)
¥82,700
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・管接続口径
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
SUS
適合チューブ外径(Φmm)
9.52
取付方式
パネル取付
ポート数
2
有効断面積(mm
2
)
11.439
Cv値
0.62
バルブ種類
ストップバルブ
関連資料:
(7.84MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材