※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ファインシリーズ ストップバルブ SUS

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径1/8 注文コード46329403 品番FUD-15A
参考基準価格(税別)¥33,800 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は適合チューブ外径・管接続口径など32種類から選べます 他の種類を見る
材質(本体)SUS 取付方式パネル取付 ポート数2 有効断面積(mm2)2.306 管接続口径1/8 ねじの種類Rc Cv値0.125 バルブ種類ストップバルブ
関連資料:(7.84MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする