画像準備中

ファインシリーズ ストップバルブ SUS

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径1/4 注文コード46329412 品番FUD-15B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,300
この商品は適合チューブ外径・管接続口径など32種類から選べます 他の種類を見る
取付方式パネル取付 ポート数2 有効断面積(mm2)8.303 管接続口径1/4 ねじの種類Rc Cv値0.45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする