※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの バルブ
フジキンの グローブバルブ
ファインシリーズ ストップバルブ SUS
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
1/4
注文コード
46329482
品番
FUD-35B
参考基準価格(税別)
¥44,700
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・管接続口径
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
SUS
取付方式
パネル取付
ポート数
2
有効断面積(mm
2
)
8.303
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
Cv値
0.45
バルブ種類
ストップバルブ
関連資料:
(7.84MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材