材質ダイヤフラム(接ガス部):ニッケル-コバルト合金、アクチュエータキャップ:アルミ合金(アルマイト処理)
適合チューブ外径(Φmm)6.35
使用温度範囲(℃)-10〜80
寸法H(mm)53
ポート数2
有効断面積(mm2)5.535
管接続口径1/4 OD
最高使用圧力(MPa)1
寸法A(mm)18
寸法D(mm)40
寸法B(mm)18
寸法C(mm)26
材質(シート)PCTFE(標準)
接続接続継手:UJR継手、UPG(R)継手
寸法h(mm)14.3
材質(ボディ)SUS316L
面間距離L(mm)57
Cv値0.3(20 ℃窒素ガス時)
バルブ種類ステンレス鋼製ダイレクトダイヤフラムバルブ