曜日別特売
FPR-ND-91-12.7 ファインシリーズ ダイヤフラムバルブ フジキン 46329936

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ファインシリーズ ダイヤフラムバルブ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個材質ダイヤフラム(接ガス部):ニッケル-コバルト合金、アクチュエータキャップ:アルミ合金(アルマイト処理)接続接続継手:F900継手注文コード46329936品番FPR-ND-91-12.7
参考基準価格(税別)¥42,000販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980
材質ダイヤフラム(接ガス部):ニッケル-コバルト合金、アクチュエータキャップ:アルミ合金(アルマイト処理)適合チューブ外径(Φmm)12.7使用温度範囲(℃)-10~80寸法H(mm)67.5ポート数2有効断面積(mm2)11.993管接続口径1/2 OD最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)20.2寸法D(mm)55寸法B(mm)20.2寸法C(mm)35材質(シート)PCTFE(標準)接続接続継手:F900継手寸法h(mm)12.7材質(ボディ)SUS316L面間距離L(mm)86Cv値0.65(20 ℃窒素ガス時)バルブ種類ステンレス鋼製ダイレクトダイヤフラムバルブ
関連資料:(6.44MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする