※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
材質ダイヤフラム(接ガス部):ニッケル-コバルト合金、アクチュエータキャップ:アルミ合金(アルマイト処理)
材質(シート)PCTFE(標準)
材質(ボディ)SUS316L
適合チューブ外径(Φmm)6.35
接続接続継手:F900継手
注文コード46329945
品番FPR-ND-91-6.35
参考基準価格(税別)¥29,100
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
この商品は材質・適合チューブ外径・接続など21種類から選べます
他の種類を見る