FUND-71G-6.35 ファインシリーズ ダイヤフラムバルブ フジキン 46329963 FUND-71G-6.35 ファインシリーズ ダイヤフラムバルブ フジキン 46329963

ファインシリーズ ダイヤフラムバルブ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 材質ダイヤフラム(接ガス部):ニッケル-コバルト合金、シートパッキン:PCTFE(標準) 材質(ハンドル)ADC12 材質(ボディ)SUS316L 適合チューブ外径(Φmm)6.35 接続接続継手:UJR継手、UPG(R)継手 注文コード46329963 品番FUND-71G-6.35
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥18,300 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は材質・適合チューブ外径・接続など21種類から選べます 他の種類を見る
材質ダイヤフラム(接ガス部):ニッケル-コバルト合金、シートパッキン:PCTFE(標準) 適合チューブ外径(Φmm)6.35 取付方式パネル取付 使用温度範囲(℃)-10〜80 寸法H(mm)53 ポート数2 有効断面積(mm2)5.535 管接続口径1/4 OD 最高使用圧力(MPa)1 寸法A(mm)18 寸法D(mm)40 寸法B(mm)18 寸法C(mm)26 接続接続継手:UJR継手、UPG(R)継手 寸法h(mm)14.3 ハンドル形状開閉表示 材質(ハンドル)ADC12 材質(ボディ)SUS316L 面間距離L(mm)57 Cv値0.3(20 ℃窒素ガス時) バルブ種類ステンレス鋼製ダイレクトダイヤフラムバルブ
関連資料:(6.44MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする