材質ダイヤフラム(接ガス部):ニッケル-コバルト合金、シートパッキン:PCTFE(標準)
適合チューブ外径(Φmm)9.52
取付方式パネル取付
使用温度範囲(℃)-10〜80
寸法H(mm)60.8
ポート数2
有効断面積(mm2)11.993
管接続口径3/8 OD
最高使用圧力(MPa)1
寸法A(mm)20.2
寸法D(mm)40
寸法B(mm)20.2
寸法C(mm)35
接続接続継手:UJR継手、UPG(R)継手
寸法h(mm)11.1
ハンドル形状開閉表示
材質(ハンドル)ADC12
材質(ボディ)SUS316L
面間距離L(mm)76.2
Cv値0.65(20 ℃窒素ガス時)
バルブ種類ステンレス鋼製ダイレクトダイヤフラムバルブ