3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ファインシリーズ ニードルバルブ SUS

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径6.35 呼び径(A)6.35 材質(本体)SUS 材質(グランドパッキン)PTFE・PFA 材質(ステム)SUS316 材質(ハンドル)A5056 材質(ボディ)SUS316L 材質(ボンネット)SUS316 注文コード46330121 品番FUE-05-6.35
参考基準価格(税別)¥49,100 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別) 値下げ
47,980
この商品は呼び径・材質など32種類から選べます 他の種類を見る
呼び径6.35 呼び径(A)6.35 接続接続継手:F900継手 最高使用圧力(MPa)4.9 使用温度範囲(℃)-10〜150 仕様微量調整バルブ 高さ(mm)73 材質(本体)SUS 適合チューブ外径(Φmm)6.35 取付方式パネル取付 ポート数2 有効断面積(mm2)5.535 ハンドル径(Φmm)40 寸法t(mm)6 寸法C(mm)21 寸法h1(mm)パネル取付部:24 寸法d1(Φmm)16.5 材質(グランドパッキン)PTFE・PFA 材質(ステム)SUS316 材質(ハンドル)A5056 材質(ボディ)SUS316L 材質(ボンネット)SUS316 リフト量(mm)7 面間距離L(mm)30.5 Cv値0.3(MAX) 面間距離L1(mm)27 バルブ種類ニードルバルブ
関連資料:(7.84MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする