※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの バルブ
フジキンの ニードルバルブ
ファインシリーズ ニードルバルブ SUS
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径
1/4B
呼び径(B)
1/4
材質(本体)
SUS
材質(グランドパッキン)
PTFE・PFA
材質(ステム)
SUS316
材質(ハンドル)
A5056
材質(ボディ)
SUS316L
材質(ボンネット)
SUS316
注文コード
46330146
品番
FUE-15B
参考基準価格(税別)
¥33,800
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・材質
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
1/4B
呼び径(B)
1/4
接続
接続継手:F900継手
最高使用圧力(MPa)
4.9
使用温度範囲(℃)
-10〜150
仕様
微量調整バルブ
高さ(mm)
75
材質(本体)
SUS
取付方式
パネル取付
ポート数
2
有効断面積(mm
2
)
9.225
ハンドル径(Φmm)
40
寸法A(mm)
15
寸法t(mm)
6
ねじの種類
Rc
寸法B(mm)
12
寸法C(mm)
21
寸法h1(mm)
パネル取付部:26
寸法d1(Φmm)
16.5
寸法h(mm)
12
材質(グランドパッキン)
PTFE・PFA
材質(ステム)
SUS316
材質(ハンドル)
A5056
材質(ボディ)
SUS316L
材質(ボンネット)
SUS316
リフト量(mm)
7
面間距離L(mm)
52
Cv値
0.45(MAX)
バルブ種類
ニードルバルブ
関連資料:
(7.84MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材