フジキン
フジキンの バルブ
フジキンの ニードルバルブ
ファインシリーズ ニードルバルブ SUS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46330155
品番
FUE-35B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥30,700
この商品は
呼び径・材質
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
微量調整バルブ
取付方式
パネル取付
ポート数
2
有効断面積(mm
2
)
9.225
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
Cv値
0.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材