※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの バルブ
フジキンの ニードルバルブ
ファインシリーズ ニードルバルブ SUS
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径
12.7
呼び径(A)
12.7
材質(本体)
SUS
材質(グランドパッキン)
PTFE・PFA
材質(ステム)
SUS316
材質(ハンドル)
A5056
材質(ボディ)
SUS316L
材質(ボンネット)
SUS316
注文コード
46330225
品番
FUH-05-12.7
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥79,400
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・材質
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
12.7
呼び径(A)
12.7
接続
接続継手:F900継手
最高使用圧力(MPa)
4.9
使用温度範囲(℃)
-10〜150
仕様
一般調整バルブ
高さ(mm)
82
材質(本体)
SUS
適合チューブ外径(Φmm)
12.7
取付方式
パネル取付
ポート数
2
有効断面積(mm
2
)
25.277
ハンドル径(Φmm)
50
寸法t(mm)
6
寸法C(mm)
26
寸法h1(mm)
パネル取付部:27
寸法d1(Φmm)
20.5
材質(グランドパッキン)
PTFE・PFA
材質(ステム)
SUS316
材質(ハンドル)
A5056
材質(ボディ)
SUS316L
材質(ボンネット)
SUS316
リフト量(mm)
7
面間距離L(mm)
40.5
Cv値
0.78(MAX)
面間距離L1(mm)
35
バルブ種類
ニードルバルブ
関連資料:
(7.84MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材