フジキン
フジキンの バルブ
フジキンの ニードルバルブ
ファインシリーズ ニードルバルブ SUS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46330234
品番
FUH-05-9.52
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥52,100
この商品は
呼び径・材質
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
一般調整バルブ
適合チューブ外径(Φmm)
9.52
取付方式
パネル取付
ポート数
2
有効断面積(mm
2
)
18.45
Cv値
1
商品豆知識
配管工事を支える補助部材