フジキン
フジキンの バルブ
フジキンの ニードルバルブ
ファインシリーズ ニードルバルブ SUS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46330252
品番
FUH-15C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥41,800
この商品は
呼び径・材質
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
一般調整バルブ
取付方式
パネル取付
ポート数
2
有効断面積(mm
2
)
22.14
管接続口径
3/8
ねじの種類
Rc
Cv値
1.2
商品豆知識
配管工事を支える補助部材