3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ファインシリーズ ニードルバルブ SUS

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径9.52 呼び径(A)9.52 材質(本体)SUS 材質(グランドパッキン)PTFE・PFA 材質(ステム)SUS316 材質(ハンドル)A5056 材質(ボディ)SUS316L 材質(ボンネット)SUS316 注文コード46330347 品番FUH-95-9.52
参考基準価格(税別)¥66,800 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別) 値下げ
64,980
この商品は呼び径・材質など32種類から選べます 他の種類を見る
呼び径9.52 呼び径(A)9.52 接続接続継手:F900継手 最高使用圧力(MPa)4.9 使用温度範囲(℃)-10〜150 仕様一般調整バルブ 高さ(mm)81 材質(本体)SUS 適合チューブ外径(Φmm)9.52 取付方式パネル取付 ポート数2 有効断面積(mm2)18.45 ハンドル径(Φmm)50 寸法A(mm)20 寸法t(mm)6 寸法B(mm)15 寸法C(mm)26 寸法h1(mm)パネル取付部:26 寸法d1(Φmm)20.5 寸法h(mm)11.5 材質(グランドパッキン)PTFE・PFA 材質(ステム)SUS316 材質(ハンドル)A5056 材質(ボディ)SUS316L 材質(ボンネット)SUS316 リフト量(mm)7 面間距離L(mm)71 Cv値0.62(MAX) バルブ種類ニードルバルブ
関連資料:(7.84MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする