フジキン
フジキンの バルブ
フジキンの ニードルバルブ
ファインシリーズ ニードルバルブ SUS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46330365
品番
FUN-05-3.2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥33,600
この商品は
呼び径・材質
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
超微量調整バルブ
適合チューブ外径(Φmm)
3.2
取付方式
パネル取付
ポート数
2
有効断面積(mm
2
)
0.923
Cv値
0.05
商品豆知識
配管工事を支える補助部材