3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ファインシリーズ ニードルバルブ SUS

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径1/8B 呼び径(B)1/8 材質(本体)SUS 材質(グランドパッキン)PTFE・PFA 材質(ステム)SUS316 材質(ハンドル)A5056 材質(ボディ)SUS316L 材質(ボンネット)SUS316 注文コード46330383 品番FUN-15A
参考基準価格(税別)¥37,200 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別) 値下げ
35,980
この商品は呼び径・材質など32種類から選べます 他の種類を見る
呼び径1/8B 呼び径(B)1/8 接続接続継手:F900継手 最高使用圧力(MPa)4.9 使用温度範囲(℃)-10〜150 仕様超微量調整バルブ 高さ(mm)71 材質(本体)SUS 取付方式パネル取付 ポート数2 有効断面積(mm2)2.952 ハンドル径(Φmm)32 寸法A(mm)15 寸法t(mm)6 ねじの種類Rc 寸法B(mm)12 寸法C(mm)21 寸法h1(mm)パネル取付部:24 寸法d1(Φmm)14.5 寸法h(mm)10 材質(グランドパッキン)PTFE・PFA 材質(ステム)SUS316 材質(ハンドル)A5056 材質(ボディ)SUS316L 材質(ボンネット)SUS316 リフト量(mm)7 面間距離L(mm)46 Cv値0.125(MAX) バルブ種類ニードルバルブ
関連資料:(7.84MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする