3/22より値下げ!現場を応援
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの バルブ
フジキンの ニードルバルブ
ファインシリーズ ニードルバルブ SUS
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径
1/8B
呼び径(B)
1/8
材質(本体)
SUS
材質(グランドパッキン)
PTFE・PFA
材質(ステム)
SUS316
材質(ハンドル)
A5056
材質(ボディ)
SUS316L
材質(ボンネット)
SUS316
注文コード
46330401
品番
FUN-35A
参考基準価格(税別)
¥44,700
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
値下げ
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・材質
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
1/8B
呼び径(B)
1/8
接続
接続継手:F900継手
最高使用圧力(MPa)
4.9
使用温度範囲(℃)
-10〜150
仕様
超微量調整バルブ
高さ(mm)
71
材質(本体)
SUS
取付方式
パネル取付
ポート数
2
有効断面積(mm
2
)
2.952
ハンドル径(Φmm)
32
寸法t(mm)
6
ねじの種類
Rc
寸法C(mm)
21
寸法h1(mm)
パネル取付部:24
寸法d1(Φmm)
14.5
材質(グランドパッキン)
PTFE・PFA
材質(ステム)
SUS316
材質(ハンドル)
A5056
材質(ボディ)
SUS316L
材質(ボンネット)
SUS316
リフト量(mm)
7
面間距離L(mm)
23
Cv値
0.125(MAX)
面間距離L1(mm)
19
バルブ種類
ニードルバルブ
関連資料:
(7.84MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材