※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6501.020.112 精密ガイドポスト(ストレート・圧入) アガトン 46332496 6501.020.112 精密ガイドポスト(ストレート・圧入) アガトン 46332496

精密ガイドポスト(ストレート・圧入)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード46332496 品番6501.020.112
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
この商品は150種類から選べます 他の種類を見る

標準的なストレートガイドポストです。

用途プレス金型メインガイド、機工部品など。 材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当) 寸法(mm)【Pd1】Φ20、【PL1】112 許容差【はめあい穴】ISO N5 硬度HRC62〜64 公差(mm)【Pd1】0〜-0.004 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※端面にネジ穴が必要な場合は、6540-6542シリーズを参照してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする