画像準備中

黄銅製ニードルバルブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径1 注文コード46333122 品番DH-12GF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥42,800
この商品は形状・管接続口径など40種類から選べます 他の種類を見る
使用流体エアー他、バルブの接液部品を腐食させないガス及び液体 有効断面積(mm2)123.615 管接続口径1 Cv値6.7 ポート数2 ねじの種類Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする