※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの バルブ
フジキンの ニードルバルブ
黄銅製ニードルバルブ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
形状
グローブ
管接続口径
1/8
注文コード
46333244
品番
DUE-12GA-R
参考基準価格(税別)
¥18,100
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
形状・管接続口径
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
黄銅
バルブ種類
ニードルバルブ
使用流体
エアー他、バルブの接液部品を腐食させないガス及び液体
有効断面積(mm
2
)
2.952
管接続口径
1/8
Cv値
0.16
形状
グローブ
質量(kg)
0.16
ポート数
2
ねじの種類
Rc
関連資料:
(4.21MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材