※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

黄銅製ニードルバルブ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 形状グローブ 管接続口径1/4 注文コード46333314 品番DUE-12PB-R
参考基準価格(税別)¥23,900 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は形状・管接続口径など40種類から選べます 他の種類を見る
材質(本体)黄銅 バルブ種類ニードルバルブ 使用流体エアー他、バルブの接液部品を腐食させないガス及び液体 有効断面積(mm2)2.952 管接続口径1/4 Cv値0.16 形状グローブ 質量(kg)0.15 取付方式パネル取付 ポート数2 ねじの種類Rc
関連資料:(4.21MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする