画像準備中

外ネジ式パネルマウント形ディスク&ニードルストップバルブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 使用流体エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体 注文コード46333594 品番UH-14GF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥140,300
この商品は使用流体・バルブ種類など25種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径1 使用流体エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体 仕様ニードルバルブ 形状グローブ ポート数2 有効断面積(mm2)145.755 ねじの種類Rc Cv値7.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする