※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの バルブ
フジキンの ニードルバルブ
外ネジ式パネルマウント形ディスク&ニードルストップバルブ
商品レビューを投稿する
56日以内出荷
返品不可
56日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用流体
エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体
バルブ種類
ニードルストップバルブ、ねじ込み式
注文コード
46333603
品番
UH-14GF-R
参考基準価格(税別)
¥196,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
この商品は
使用流体・バルブ種類
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
1
バルブ種類
ニードルストップバルブ、ねじ込み式
使用流体
エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体
形状
グローブ
取付方式
パネル取付
ポート数
2
有効断面積(mm
2
)
145.755
ねじの種類
Rc
Cv値
7.9
関連資料:
(2.01MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材