フジキン
フジキンの バルブ
フジキンの ニードルバルブ
外ネジ式パネルマウント形ディスク&ニードルストップバルブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
使用流体
エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体
注文コード
46333621
品番
UH-14LE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥90,000
この商品は
使用流体・バルブ種類
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
3/4
使用流体
エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体
仕様
ニードルバルブ
形状
グローブ
ポート数
2
有効断面積(mm
2
)
92.25
ねじの種類
Rc
Cv値
5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材