DLF-2-R2-SS DLF めすエルボ イハラサイエンス 46336236

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DLF めすエルボ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個接続ねじ(Rc)1/8注文コード46336236品番DLF-2-R2-SS
1月20日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,698円となります。
参考基準価格(税別)¥3,850販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
適合管外径(インチ)1/8接続ねじ(Rc)1/8ねじの種類Rc材質SUS316形状めすエルボシリーズインチチューブシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする