※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イハラサイエンス
イハラサイエンスの 汎用管継手
イハラサイエンスの くい込み管継手・インサート管継手
DSC 隔壁おすコネクタ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合管外径(インチ)
1/4
接続ねじ
(NPT)1/8
注文コード
46338582
品番
DSC-4-2-SS
1月20日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,198円となります。
参考基準価格(税別)
¥3,090
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
適合管外径・接続ねじ・ねじ寸法T
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
適合管外径(インチ)
1/4
接続ねじ
(NPT)1/8
ねじの種類
NPT
材質
SUS316
形状
隔壁おすコネクタ
シリーズ
インチチューブシリーズ