※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DSC 隔壁おすコネクタ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合管外径(インチ)1/4 接続ねじ(NPT)1/4 注文コード46338591 品番DSC-4-4-SS
1月20日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,998円となります。
参考基準価格(税別)¥3,030 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は適合管外径・接続ねじ・ねじ寸法Tなど12種類から選べます 他の種類を見る
適合管外径(インチ)1/4 接続ねじ(NPT)1/4 ねじの種類NPT 材質SUS316 形状隔壁おすコネクタ シリーズインチチューブシリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする