※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イハラサイエンス
イハラサイエンスの 汎用管継手
イハラサイエンスの くい込み管継手・インサート管継手
DTF めすラン・ティー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合管外径(インチ)
1/2
接続ねじ
(Rc)3/8
注文コード
46339115
品番
DTF-8-R6-SS
1月20日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,898円となります。
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
適合管外径・接続ねじ・ねじ寸法T
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
適合管外径(インチ)
1/2
接続ねじ
(Rc)3/8
ねじの種類
Rc
材質
SUS316
形状
めすラン・ティー
シリーズ
インチチューブシリーズ