曜日別特売
DTH-8-R6-SS DTH めすブランチ・ティー イハラサイエンス 46339273

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DTH めすブランチ・ティー

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個適合管外径(インチ)1/2接続ねじ(Rc)3/8注文コード46339273品番DTH-8-R6-SS
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898
適合管外径(インチ)1/2接続ねじ(Rc)3/8ねじの種類Rc材質SUS316形状めすブランチ・ティーシリーズインチチューブシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする