イハラサイエンス
イハラサイエンスの 汎用管継手
イハラサイエンスの くい込み管継手・インサート管継手
DTK インサート
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合管外径(インチ)
3/4
接続ねじ
(R)3/4
注文コード
46339361
品番
DTK-12-R12-SS
1月20日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は14,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥14,200
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
適合管外径・接続ねじ・ねじ寸法T
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
適合管外径(インチ)
3/4
接続ねじ
(R)3/4
材質
SUS316
形状
おすラン・ティー
シリーズ
インチチューブシリーズ
ねじの種類
R