画像準備中

DTK インサート

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合管外径(インチ)5/16 接続ねじ(R)1/8 注文コード46339465 品番DTK-5-R2-SS
1月20日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,498円となります。
参考基準価格(税別)¥5,720 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は適合管外径・接続ねじ・ねじ寸法Tなど26種類から選べます 他の種類を見る
適合管外径(インチ)5/16 接続ねじ(R)1/8 材質SUS316 形状おすラン・ティー シリーズインチチューブシリーズ ねじの種類R

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする