イハラサイエンス
イハラサイエンスの 汎用管継手
イハラサイエンスの くい込み管継手・インサート管継手
DTK インサート
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合管外径(インチ)
1/2
接続ねじ
(R)1/2
注文コード
46339544
品番
DTK-8-R8-SS
1月20日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,898円となります。
参考基準価格(税別)
¥9,590
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
適合管外径・接続ねじ・ねじ寸法T
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
適合管外径(インチ)
1/2
接続ねじ
(R)1/2
材質
SUS316
形状
おすラン・ティー
シリーズ
インチチューブシリーズ
ねじの種類
R