イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用フランジ
FA-A 油圧用21MPa管フランジ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46340253
品番
FA-A-10
参考基準価格(税別)
¥2,210
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
炭素鋼
形状
フランジ
質量(kg)
1.42
ボルト
M10×55
取付ピッチ(mm)
40
Oリング
G25
適合管の呼び
3/8