イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用フランジ
FA-A 油圧用21MPa管フランジ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46340271
品番
FA-A-20
参考基準価格(税別)
¥2,370
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
炭素鋼
形状
フランジ
質量(kg)
1.5
ボルト
M10×55
取付ピッチ(mm)
45
Oリング
G30
適合管の呼び
3/4