イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用フランジ
FA-A 油圧用21MPa管フランジ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46340305
品番
FA-A-40
参考基準価格(税別)
¥6,230
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
材質
炭素鋼
形状
フランジ
質量(kg)
5.4
ボルト
M16×90
取付ピッチ(mm)
70
Oリング
G50
適合管の呼び
1 1/2